三和
【国産】綿棒白 10連個包装(レギュラー)
日本製で高品質です。
個包装で衛生的。ミシン線有。抗菌加工有。
用途
耳、鼻、口などのお手入れに。
お化粧時に。
材質
コットン、紙軸
寸法(mm)
78
色
ホワイト
質量(g)
0.45
内容量
1箱(10本×1000シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24880794
SR-10W
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200