【国産】200本紙箱入り綿棒

【国産】200本紙箱入り綿棒 - 三和[店舗什器・備品]

抗菌コートにより、バクテリアの繁殖を極力シャットアウト。 厳選された天然コットン100%使用でソフトな感触。
ほつれにくく、しっかりとした巻きです。軸部は耳や鼻等にやさしい、しっかりとした使用感の天然パルプ採用の国産綿棒。

用途耳、鼻、口などのお手入れに、お化粧時に!材質綿:天然コットン100%、軸部:パルプ100%内容量1箱(200本×120箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880810SRP-200W
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする