曜日別特売

6タイプの酵素が効くエリ・そで洗剤

6タイプの酵素が効くエリ・そで洗剤 - ウエ・ルコ6タイプの酵素が効くエリ・そで洗剤 - ウエ・ルコ6タイプの酵素が効くエリ・そで洗剤 - ウエ・ルコ6タイプの酵素が効くエリ・そで洗剤 - ウエ・ルコ
(1件のレビュー)

6タイプの酵素配合でさまざまな汚れに対応し、高い洗浄力を実現!!
洗浄成分が密着して、汚れを根もとからはがし落とす!!

用途綿、麻、合成繊維用成分界面活性剤(5.3%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(ブチルカルビトール)、酵素、オレンジオイル、ゲル化剤形状液体タイプ液体液性弱アルカリ性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面24881659-1個(400mL)本体
498
489
538(税込)
当日出荷
24881668-1個(350mL)詰替
348
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24881668
2023-11-16
用途: 布巾など手洗い、もみ洗いのスポット洗浄に
サービス業

食卓テーブル布巾などの手洗い洗浄に。以前は台所洗剤でもみ洗いしてましたが、泡がたちすぎて落ちてるのかわからなく、この酵素スプレーは泡がたたないのに汚れ落ちが抜群。すすぎもしやすくえりそではもちろん台所にも1本置いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする