曜日別特売

165mm 深切り電子丸のこ

165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこ - HiKOKI(ハイコーキ)

高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備

用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20内容量1台
関連資料:(1.31MB)
注意
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24882639C6MEY2 (N)ボックススパナアグレッシブグリーン
48,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
24882648C6MEY2 (B)ボックススパナ、チップソー黒鯱ストロングブラック
52,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
24882657C6MEY2 (NB)ボックススパナストロングブラック
48,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
24882630C6MEY2ボックススパナ、チップソー黒鯱アグレッシブグリーン
52,000
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする