18V 165mmコードレス丸のこ

18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材の切断質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20内容量1台
関連資料:(1.31MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24882666C1806DB (2XPZ)急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
102,600
75,980
83,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
24882675C1806DB (NN)チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ(バッテリー・充電器別売)
44,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする