曜日別特売

KAZEfit ファン付きウェア ベスト (ウェア、ファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

KAZEfit ファン付きウェア ベスト (ウェア、ファン2個、ケーブル、バッテリーセット) - YAMAZEN(山善)
仕様ウェア内側にバッテリー収納ポケット・保冷剤用メッシュポケット(3か所)付きセット内容専用ウェア×1着、コンパクトファン(クリア)×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル(ホワイト)×1本、充電用USB-microUSBケーブル×1個厚さ(mm)コンパクトファン:42タイプベストタイプ混率(%)ポリエステル100ファン外径(Φmm)コンパクト:82バッテリー電圧(V)3.6充電電圧(V)8.4充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5200穴径(mm)ジャンパーの服:72定格出力(A)携帯充電時(microUSB):2内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64344745KF1SV-S WHホワイトS1124165
オープン
取扱い終了
64344754KF1SV-M WHホワイトM1144267
オープン
取扱い終了
64344763KF1SV-L WHホワイトL11743.569
オープン
取扱い終了
64344779KF1SV-LL WHホワイトLL1214571
オープン
取扱い終了
64344788KF1SV-3L WHホワイト3L12546.573
オープン
取扱い終了
64344797KF1SV-S NVネイビーS1124165
オープン
取扱い終了
64344806KF1SV-M NVネイビーM1144267
オープン
取扱い終了
64344815KF1SV-L NVネイビーL11743.569
オープン
取扱い終了
64344824KF1SV-LL NVネイビーLL1214571
オープン
取扱い終了
64344833KF1SV-3L NVネイビー3L12546.573
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする