曜日別特売

ガーデンJ Nグリーン

ガーデンJ Nグリーン - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ガーデンJ Nグリーン - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ガーデンJ Nグリーン - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

ノズルが回転して収納時に便利です。散水用のハスの実と水差し用の2タイプのノズル付です。ノズルが回転することで省スペースで注水ができ、持ち運び時も水がこぼれにくいです。

用途散水用。材質/仕上ポリプロピレン(PP)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488344510171ブラウン200250315
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
2488345410173グリーン250270340
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする