肥料水差し 1L

肥料水差し 1L - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]肥料水差し 1L - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

ピンポイントに注水がしやすいステンレス製をノズルを採用しました。本体はクリアで中身がハッキリ見えます。

用途散水用。材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)クリア高さ(mm)180奥行(mm)125容量(L)1間口(mm)355内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488347985330
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする