除草剤散布用じょうろ

除草剤散布用じょうろ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]除草剤散布用じょうろ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

中身が見えやすくポイント散水ができるハスの実です。除草剤の散布に便利なじょうろです。

用途散水用。幅(mm)185材質/仕上ポリプロピレン(PP)ナチュラル高さ(mm)230奥行(mm)615容量(L)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488348810144
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 除草剤散布作業

持ちやすい取ってで、大きさもちょうどよい。除草剤がきれいにまける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする