曜日別特売

プラントピッチャー

プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]プラントピッチャー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

本体はAS樹脂を使用しておりクリアで水量が確認できます。

用途水差し材質/仕上ポリプロピレン(PP)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488349710251380クリアグリーン2251402
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
2488350610252380クリアピンク2251402
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
2488351510253355クリアグリーン1801251.1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2488352410254355クリアピンク1801251.1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする