曜日別特売

ストロンガーチェーンロック

ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーチェーンロック - DAYTONA(デイトナ)

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。

チェーン径(Φmm)12内容量1本
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにΦ12.5のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。
※ キーが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にキーは約180°回転し、シャフトを外すことができます。キーが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にキーは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。無理に回転させますと、キーが破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488296431236約5.72
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
特別運賃
2488298031237約7.12.5
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488298931239約8.63
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488299831240約11.44
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488300731249約14.25
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488301631252約17.26
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする