ストロンガーロックセット

ストロンガーロックセット - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロックセット - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロックセット - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロックセット - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロックセット - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロックセット - DAYTONA(デイトナ)

カギ1本で2つのロックを管理。
チェーンロックとU字ロックを1つのカギで施錠・解錠ができるため、カギが増えすぎる心配なし。
[2.0mのチェーンロック]
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ロック単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
[U字ロック]
頑丈ボディと太いシャックルで愛車も守る。
切断されにくい16mm丸鋼を採用。
ホイールを傷つけないように、クッションラバーを巻いています。

長さ(m)2寸法(幅W×高さH)(mm)154×220内容量1セット
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動させないでください。
※ カギが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にカギを約180°回転させることで外れます。
※ カギが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にカギは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。無理に回転させますと、カギが破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。
※ 定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488302531253
16,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする