ストロンガーケーブルロック

ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガーケーブルロック - DAYTONA(デイトナ)

持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。
ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。
1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。
ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。
カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。

付属品カギ3本(1本はLEDライト付)質量(g)65(ロック本体)ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5)ワイヤー長(mm)1800寸法(Φ×mm)24×29(本体部)内容量1セット
注意
※ カギは完全に差し込んだ状態で、解錠方向に回してください。完全に差し込んでいない状態で無理に回すと、破損する場合があります。
※ カギの複製はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2488303431257ブラック
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488305031258レッド
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488305931259グリーン
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488306831260オレンジ
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2488307731261ブルー
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする