曜日別特売

三角屋根スリム収納庫

三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル三角屋根スリム収納庫 - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

人気の三角屋根のスリムタイプが新登場!
どこに置いてもレトロでかわいい♪
北欧の街並みを思わせる、三角屋根の天然木スリム収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズ
などをひとまとめに!

仕様脚部アジャスター付材質杉材・天然木、木屋根:PVC材(完全防水ではありません)質量(kg)約24.4高さ(mm)1610奥行(mm)650間口(mm)575有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×450×1220仕上ステイン塗装組立時間2人で40分扉形式片開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約445×180内容量1台
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ24883217KGRS1600Sライトブラウン
63,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ24883226KGRS1600Sホワイト
63,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-27
用途: 脚立や植木の土等の置き場に
卸売・小売業

今まで、木製の物置をいろいろ使ってましたが、今までに無いほどおしゃれでした。
家はレンガ壁だったので、とてもマッチして良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする