WIZ'A
サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク
材質
PVC
色
ピンク
質量(g)
約162
テープ幅(mm)
約30
テープ長さ(m)
約50
テープ厚さ(mm)
0.09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44715188
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください