アイメディア
バイオマス素材配合鮮度保持袋
バイオマス素材を使った鮮度保持袋。
国産ゼオライトの効果で野菜果物の鮮度をキープ!
野菜や果物を買ったらすぐに鮮度保持袋にいれるだけ。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×350
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892204
1009625
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください