アイメディア
自動製氷機汚れおちーる
用途
家庭用冷蔵庫の自動製氷機の洗浄
成分
洗浄剤(クエン酸)、リンゴ酸、赤ダイコン抽出液
セット内容
本体1本、洗浄中シール2枚
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×140
内容量(mL)
200(2回分)
液性
酸性
使用の目安
月1~2回
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(200mL)
注意
※他の洗浄剤との併用は避ける。
※この商品は酸性なので、塩素系の製品と併用または混合すると有害なガスが出て危険。
※業務用の製氷機には使用しない。
※この商品は食べ物ではない。
※汚れの種類や状態によっては一度で取れない場合がある。その場合は再度洗浄を行う。
※洗浄やすすぎでできた氷は氷枕など食用以外であっても使用しない。
※天然色素を使用しているので、商品の色が変化することがあるが、使用には問題ない。 万一、色が薄くなっている場合はすすぎを念入りに行う。
※しばらく製氷を行っていなかった場合、機種により氷ができるまでに時間がかかる場合がある。
※製氷皿の劣化などにより、まれに製氷皿から氷が落ちてこなくなる場合がある。 その場合、冷蔵庫の取扱説明書を確認し、製氷皿の固まった氷を除去する。 製氷皿が取り出せない製氷機は、電源を切り氷を溶かすことが必要となる場合がある。
※傷の多い場合や材質によっては色素が沈着する場合がある。
※荒れ性の方、皮膚の弱い方は炊事用手袋などを着用する。
※開封後は早めに使用する。
※子供の手の届く所、高温多湿の場所、直射日光に当たる場所を避け、冷暗所に保管する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892274
1009539
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください