曜日別特売

ペットのうんち袋携帯用

ペットのうんち袋携帯用 - アイメディアペットのうんち袋携帯用 - アイメディアペットのうんち袋携帯用 - アイメディアペットのうんち袋携帯用 - アイメディアペットのうんち袋携帯用 - アイメディアペットのうんち袋携帯用 - アイメディア

ペットのうんち回収時に便利な携帯用うんち袋。
次のゴミ捨てまでニオイが漏れにくい!消臭剤配合の携帯袋。
散歩に便利なケース付。

厚さ(mm)0.015材質ポリエチレン、ケース:ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)約40×100(ケース/フック部含まず)耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)220×330内容量1セット(15枚×7ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489230810094550.015
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする