ジーゼロ コイル ピローシート 原末石鹸 G-ZERO COIL PILLOW SHEET

ジーゼロ コイル ピローシート 原末石鹸  G-ZERO COIL PILLOW SHEET - 原末石鹸ジーゼロ コイル ピローシート 原末石鹸  G-ZERO COIL PILLOW SHEET - 原末石鹸ジーゼロ コイル ピローシート 原末石鹸  G-ZERO COIL PILLOW SHEET - 原末石鹸

”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。
シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®;/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®;/クレンゼ®;」を適用。
日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。
睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。
さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。
身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。
G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。

材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100%厚さ(mm)14ベージュ寸法(縦×横)(cm)25×35内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24883348GHE-G11 ベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする