曜日別特売

9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー - グリーンハウス

外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載
スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー
ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。
ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。
コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。
地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応
BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。
内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。
車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。

付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)内容量1台
注意
※レコーダーやパソコンなどで録画したDVDディスクを本製品で再生する場合、録画したレコーダーやパソコンでファイナライズを実行する必要があります。
※レコーダーやパソコンによって、ファイナライズを実行しても、本製品で再生できない場合があります。
※業務用途としてはご使用にならないでください。長時間のご使用は、過負荷による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。
※付属の乾電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。
※ディスクや外部メモリーは付属しておりません。
※対応するディスクフォーマットやディスクタイプ、外部メモリーであっても再生できない場合があります。
※他の機器(携帯電話やオーディオプレーヤーなど)で使用した外部メモリーでは、認識できなかったり、再生できなかったりする場合があります。また、その後それら他の機器でも認識できなくなったり、再生できなくなったりする場合があります。
※ディスクや外部メモリーに保存したデータが消失した場合、一切の責任を負いかねます。
※本製品のUSB端子は、USBメモリーのみ対応します。他の機器を接続すると故障の原因となりますので、絶対に接続しないでください。
※大切なデータは他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
※再生時間は目安であり、使用条件や使用状態によって異なります。
※ACアダプタは、100ボルト交流電源(AC100V)のコンセントにしっかり差し込んで使用してください。日本国外の商用電源や船舶などの直流電源で使用しないでください。
※シガーソケットアダプタは、自動車(マイナスアース車に限る)用12V直流電源(DC12V)のシガーソケットにしっかり差し込んで使用してください。自動車用直流電源以外で使用しないでください。
※液晶パネルは、精密な技術によって製造しているため、その特性として液晶パネル内に点灯しない画素(黒点)や、いつも点灯する画素(輝点)が存在する場合がありますが製品の故障ではありません。
※SD、SDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
※Blu-ray DiscTMおよびBlu-rayTMはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
※画像はハメ込み合成です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891556GH-PBD9A-BK
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする