曜日別特売

MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用

MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 - uniq(ユニーク)MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 - uniq(ユニーク)MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 - uniq(ユニーク)MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 - uniq(ユニーク)MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 - uniq(ユニーク)MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 - uniq(ユニーク)MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用 - uniq(ユニーク)

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。
液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
極限まで狭めた狭額縁、ベゼル部は厚さわずか約1mm
MacBookPro 14.2/16.2インチ用では、ベゼル部を極限まで狭めることで従来品よりさらにデザイン性を高め、機種にぴったりフィットできる専用設計になっています。
かんたん着脱のマグネットタイプ
フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け取り外しができます。
視野角度は60°、左右の覗き見視線をシャットアウト
オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。
ノングレアとグレアシートの表裏両面2WAY仕様
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋や ホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により 画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。
液晶画面のキズを防止
フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。
MacBookのデザインをそこなわないシンプルなフィルム
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
ブルーライトカットが約52%
パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。

付属品クリーニングクロス(1枚)、シール厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1取付マグネット式対応機種MacBookAir 13.6インチ保証期間6ヶ月表面硬度3H使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工対応インチサイズ13.6RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約52%反射防止ブルーライトカット遮蔽遮蔽率約95%、遮蔽角度左右30度内容量1個
注意
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。
※フィルムの構造上、多少のモアレ(縞)が発生する場合があります。
※フィルターの厚みによりパソコンを完全には閉じることができません。
※本製品と端末機器及びUSB等の外部接続機器をご使用中、磁気の影響により動作に影響が出る場合がございます。その際はフィルムを着脱して改善を試みてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891599MBG136PF
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする