曜日別特売

チェキ INSTAX mini 12

チェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズチェキ INSTAX mini 12 - 富士フイルムイメージングシステムズ

撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!!
レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に!
接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。
セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。
クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる!
周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。
特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。

仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき寸法(mm)104×66.6×122質量(g)306(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800)撮像画面サイズ62mm×46mm使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX miniRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※仕様は、性能向上のため変更する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24891626チェキカメラ INS MINI 12 BLUEパステルブルー
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
24891635チェキカメラ INS MINI 12 PINKブロッサムピンク
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
24891644チェキカメラ INS MINI 12 GREENミントグリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
24891669チェキカメラ INS MINI 12 PURPLEライラックパープル
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お一人様 1点まで
24891660チェキカメラ INS MINI 12 WHITEクレイホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする