アスベル
レンジ名人 長角型
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。
さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質
ポリピロピレン
形状
長角型
電子レンジ
可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891888
3701
1個(3個)
S
300
144×96×47
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24891897
3702
1個(2個)
M
510
166×110×54
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24891906
3703
1個(3個)
L
680
180×120×59
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください