アスベル
レンジ名人 丸型
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。
さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質
ポリピロピレン
形状
丸型
電子レンジ
可
内容量
1個(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24891915
3705
M
270
125×110×52
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
24891924
3706
L
400
140×124×57
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください