曜日別特売

空調ウェアWZデニムライクベスト

空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ空調ウェアWZデニムライクベスト - DiVaiZ

背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。
衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。
風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。
服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。

用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズセット内容ウェアのみネイビー混率(%)ナイロン75、ポリエステル25内容量1着
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・ボタン・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248924390062AZ-MM11743.56681
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
248924480062AZ-LL122466886
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
248924570062AZ-LLLL12748.57091
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
248924660062AZ-3L3L132517296
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする