コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアードライヤー
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。
満足な大風量。軽さを超えたパワー。
小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)
139
高さ(mm)
168
質量(g)
360
奥行(mm)
68
消費電力(W)
1200
風量(m
3
/min)
1.6
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892554
KHD9740P
ピンク
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24892570
KHD9740W
ホワイト
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24892579
KHD9740K
ブラック
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください