コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアードライヤー
髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。
冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。
髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
幅(mm)
237
色
ダークグレー
高さ(mm)
280
質量(g)
625
奥行(mm)
87
消費電力(W)
1200
風量(m
3
/min)
1.1
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892624
KHD9441H
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください