コイズミ(小泉成器)
ボブスタイルヘアーアイロン
ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。
シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。
ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)
244
色
グレー
高さ(mm)
44
質量(g)
265
奥行(mm)
43
消費電力(W)
300~370
電源(AC V)
AC100~120/200~240
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892640
KHR6800H
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください