コイズミ(小泉成器)
ボブスタイルヘアーアイロン
ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。
内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。
髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
色
ピンク
高さ(mm)
230
電源(AC V)
AC100~240
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
消費電力(W)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892649
KHR6010P
45
220
49
24
25
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24892658
KHR6110P
63
250
55
30
32
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください