コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンカーリングドライヤー
3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。
付属品
先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ
幅(mm)
234
色
ネイビー
高さ(mm)
58
質量(g)
310
奥行(mm)
51
消費電力(W)
700
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892694
KHC5130A
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください