コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンカーリングドライヤー
先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。
付属品
先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ
幅(mm)
234
色
ゴールド
高さ(mm)
58
質量(g)
310
奥行(mm)
51
消費電力(W)
700
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892710
KHC5230N
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください