コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンカーリングドライヤー
スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。
付属品
ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ
幅(mm)
221
色
ピンク
高さ(mm)
51
質量(g)
290
奥行(mm)
47
消費電力(W)
700
風量調整
2段階
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24892719
KHC5304P
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください