曜日別特売

マイナスイオンカーリングドライヤー

マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)マイナスイオンカーリングドライヤー - コイズミ(小泉成器)

持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。

付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892728KHC5404Pピンク
オープン3,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り3点です
24892737KHC5404Kブラック
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする