曜日別特売

LEDミラー

LEDミラー - コイズミ(小泉成器)

美しさが映えるLEDミラー。スタンドと手鏡の2WAYタイプ。
3色調光が可能で、様々なシーンでの見え方を確認できます。
スタンドに立てても、手鏡としても使用できる2WAYタイプ。
便利な小物置き付きスタンド。

付属品USBケーブル、スタンド形状四角幅(mm)230ホワイト高さ(mm)333質量(g)410タイプスタンド/手鏡奥行(mm)26電源充電式充電時間(時間)約4使用時間(時間)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892764KBE3250W
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする