CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク

CICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク - CICONIACICONIAスピーカー 専用ワイヤレスマイク - CICONIA

チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク

質量(g)電池入り:215、電池なし:169幅(cm)約4電池単三乾電池×2使用(別売)高さ(cm)約25.5外径(Φcm)約14.5内容量1本
注意
※画像はイメージです。販売時期によりデザインが一部異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24892780W-56ForangeCTEY-2080F・CTFE-2060C・CTFE-2040B・CTFE-2040B1・CTX08BS・CDD160A超短波帯261.80Mhz
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
24892789W-56FblueCTX08BS・CDD160A超短波帯239.40Mhz
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする