マクロス
ラシィル ミニストレートアイロン
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン
セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質
本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング
質量(g)
約230
最高温度(℃)
約180±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×30×35
定格時間(分)
30
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
約70×24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最高使用温度(℃)
定格消費電力(W)
色
コード長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24894907
MEBL-155GB
AC100(50/60Hz)
約180±10
20
グレイッシュブルー
約180
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
4日以内出荷
24894898
MEBL-155PO
AC100(50/60Hz)
約180±10
20
ペールオリーブ
約180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください