ラシィル セラミックストレート&カールアイロン

ラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロスラシィル セラミックストレート&カールアイロン - マクロス

2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン
ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。

材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング質量(g)約245最高温度(℃)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最高使用温度(℃)
定格消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894916MEBL-144AC100-240(50/60Hz)約20020約2
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする