曜日別特売

ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水

ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロスラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー  防水 - マクロス

4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ
ボディケアとして体にも使用可能

材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894925MEHR-57
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする