小泉製麻
バロンパレットモッコ
パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
用途
肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材
材質
ポリプロピレン
ベルト長さ(mm)
1200
シートサイズ(mm)
1150×1150
最大荷重(kg)
1000未満
内容量
1枚
関連資料:
(2.08MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24895178
37442070
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650