エバン スイングペール

エバン スイングペール - アスベルエバン スイングペール - アスベル

フタがピタッと素早く止まる、スイングストップ式のフタ。

ホワイトフタの種類スイング式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(L)
本体質量(g)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24895388-本体・フタ・袋止め:PP、モール:PE、バネ:ステンレス鋼10約720約42.5×17×26.1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24895406-本体・フタ・袋止め・止め具:PP、バネ:ステンレス鋼25約1252約56.1×22.4×35.8
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
24895379-本体・フタ:PP、モール:PE、バネ:ステンレス鋼5約454約29.8×16×21.9
オープン
取扱い終了
返品不可
24895397-本体・フタ・袋止め:PP、モール:PE、バネ:ステンレス鋼15約987約48.5×19.8×30.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする