アスベル
エバン 4分別ダストボックス
(1件のレビュー)
資源ごみをひとまとめ。可動式の仕切付きで最大4分別が可能。
材質
本体・フタ・仕切・袋止め・止め具:PP
色
ブルー
容量(L)
120
シリーズ
エバン
本体質量(g)
約4977
フタの種類
かぶせ式
本体寸法(cm)
約51×94.5×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24895467
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください