エバン ワゴンペール

エバン ワゴンペール - アスベル

3分別可能。

容量(L)60本体寸法(cm)約53×53.3×34フタの種類かぶせ式材質本体・フタ・フタ枠・ポリ袋止め・台座:PP、バネ:ステンレス鋼、キャスター:PP/PA、ラッチ:ナイロン/POM/ステンレス鋼ホワイト仕様20L×3個。横型3分別、ワゴンペールです。シリーズエバン本体質量(g)約3731キャスター種類フタあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24895485-60約53×53.3×34
オープン
7,188
7,907(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする