アスベル
エバン キッチンジョイント分別
(2件のレビュー)
空間に応じて必要数を連結できるカラー分別。
材質
本体・フタ・袋止め・キャスター:PP、脚ゴム:PE
容量(L)
20
シリーズ
エバン
本体質量(g)
約995
フタの種類
かぶせ式
本体寸法(cm)
約46.5×21.5×34.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24895494
-
ホワイト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24895510
-
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください