アスベル
エバン ハンドル付分別ペール
こんなお得な商品も!
ハンドル付分別ペール臭い漏れ防止パッキン付 連結可能
モノタロウ
¥
2,398
~
税込
¥
2,638
~
(31)
開閉に便利なハンドル付。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
45
シリーズ
エバン
本体質量(g)
約1804
フタの種類
かぶせ式
本体寸法(cm)
約61.8×31.5×42.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24895555
-
ブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24895564
-
ライトグレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24895580
-
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください