エバン 分別ペダル2段ペール

エバン 分別ペダル2段ペール - アスベル

隙間にしっかり収まるスリム2段式。

材質上本体・下本体・フタ・フレーム・袋止め・キャスター:PP、ペダル・プッシュレバー:PS、下本体パッキン・滑り止め:PE、フタパッキン:シリコーンゴム、バネ:ステンレス鋼形状角型ホワイト容量(L)20+18本体質量(g)約3200本体寸法(cm)約79×26×37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24895598-
オープン
6,288
6,917(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする