Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚

Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚 - アンセル

ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65

用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249027659375307081S
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
249027749375308091M
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
2490279093753090106L
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
2490279993753100111XL
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする