曜日別特売

着脱式腰袋 3段大 ツインフック

着脱式腰袋 3段大 ツインフック - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 3段大 ツインフック - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 3段大 ツインフック - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 3段大 ツインフック - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 3段大 ツインフック - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 3段大 ツインフック - タジマツール(TJMデザイン)

2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。

用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質ナイロン形状3段ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用内容量1個
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24902826SFKBN-3L2H
8,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする