曜日別特売

セフ後付けホルダー 上下2連

セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連 - タジマツール(TJMデザイン)

道具の抜き差しやすい位置に連結。セフ着脱式ホルダー。重さの負担が少ない軽量樹脂製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
本体重量90gと軽量な樹脂タイプ。ベルトに後から装着可能。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。

用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用ブラック適合ベルト幅(mm)幅50以内、厚み3以内基本交換部品セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※本体部品は非磁性材/ねじれ防止構造。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24902957SF-CHLDS2M
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする