TOTO
浴室排水ユニット横引・150角用
呼び
150
寸法A(mm)
1194
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
144
内容量
1台
関連資料:
施工説明書(0.44MB)
分解図(0.14MB)
取扱説明書:
(0.35MB)
注意
※取り付けの際は、高温のものを置いたり、かけたりしないでください。グレーチングが変形するおそれがあります。
※取り扱いの際、衝撃を与えたり、金づちやドライバーなどを落とさないでください。変形するおそれがあります。
※養生テープは、工事が完了するまで、はがないでください。
※表面にモルタルなどが付着した場合は、すぐに取り除いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24903115
EWB625P
¥
53,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください