曜日別特売

KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSPKR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSPKR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
引張強度は業界最強レベル。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.14MB) (0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490566980005741束(40本)基礎幅:90
15,340
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490567880013511束(200本)基礎幅:100
33,360
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490568780005761束(40本)基礎幅:110
15,880
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490569680012651束(200本)基礎幅:120
17,870
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490570580005771束(40本)基礎幅:130
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490571480012671束(200本)基礎幅:135
30,770
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490573080013531束(200本)基礎幅:140
39,450
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490573980013731束(200本)基礎幅:145
45,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490574880012661束(200本)基礎幅:150
29,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490575780013541束(200本)基礎幅:160
40,890
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2490576680013551束(200本)基礎幅:165
40,890
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする